Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Akumulátorová hřebíkovačka ASN 5090 HF

Aku hřebíkovačka ASN 5090 HF
AKU HŘEBÍKOVAČKA ASN5090-HF

Obj. č. 57003012
EAN 4053479889344

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Volnoběžná hřebíkovačka s akumulátorem 18 V/4,0 Ah pro práci s hřebíky o průměru 2,8 až 3,3 mm a délce 50 až 90 mm.
  • Snadná obsluha

  • Bezkartáčový motor

  • Dvoustupňová rázová energie

  • Dvoustupňové nastavení frekvence

  • Bezpečná práce díky spouštění s bezpečnostním zámkem

  • Nastavení hloubky bez dalších nástrojů

  • Profilovaný hrot pro pevný přítlak

  • Snadné odstraňování uvízlých hřebíků

  • Kompaktní rozměry pro použití ve stísněných místech

  • Žádné problémy při použití při teplotách -15 až 50 °C

  • Lze použít se všemi hřebíky se šikmou (30–34°) a kulatou hlavičkou o délce 50–90 mm

  • Kapacita zásobníku: až 55 hřebíků

  • Indikace nízkého nabití baterie nebo uvízlých hřebíků
UpozorněníPodle pevnosti dřeva se může stát, že drážkované hřebíky ≥80 mm nelze zcela zarazit podobně jako u nářadí na stlačený vzduch nebo plyn.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

18 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

4 Ah

Síla rázu

105 J

Kapacita zásobníku

55 ks

Vhodné pro průměr hřebíku min./max.

2,8 - 3,3 mm

Vhodné pro min./max. délku hřebíku

50-90 mm

Hmotnost stroje s akumulátorem

4,2 kg

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Hmotnost stroje

4160 g

Výška

350 mm

Šířka

135 mm

Délka

335 mm

Zahrnuta položka: Akumulátorová hřebíkovačka ASN :
1 x
Nabíječka aku AL-70 Pro akumulátorovou volnoběžnou hřebíkovačku ASN

NABÍJEČKA AKU AL70-LI-ASN

Množství: 1 x
Akumulátor ASN 18 V
2 x
Akumulátor ASN 18 V

AKU-LI-ASN-18V/4,0AH

Popis: Pro akumulátorovou volnoběžnou hřebíkovačku ASN
Množství: 2 x
1 x
Ochranná krytka

SP-COVER

Množství: 1 x
1 x
Case

SP-KITBOX

Množství: 1 x