Čisticí sprej Super Clean
Čisticí sprej Super Clean
SUPER CLEAN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zářivý lesk a dlouhodobá ochrana
- S antistatickým efektem
- Chrání před oděrem a nečistotami
Nový lesk pro plasty, pro vnitřní i venkovní použití
Po krátké době působení, snadno odstraňuje asfalt, mastnotu a povrchovou rez
Odstraňuje hologramy z tmavých laků
Obsahuje silikon
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Datové listy(X)
Přípravek Super Clean čistí, udržuje a chrání hladké a lakované povrchy na automobilech, motocyklech, karavanech, lodích, nábytku, hladké kůži, obuvi apod. v jediném kroku.
Jiné povrchy:
Naneste přípravek Super Clean suchým měkkým (mikrovláknovým) hadříkem. Přetřete povrch a vyleštěte jej do vysokého lesku.
Automobily:
Povrch vozidla umyjte a osušte. Přípravek Super Clean nastříkejte na suché povrchy a otřete jej vlhkou stlačenou houbou (v případě odolných nečistot nechte přípravek krátce působit). Poté povrch setřete nebo vyleštěte.
Obsah balení | 400 ml |
Barva | Čirá |
Hodnota pH | 7,8 |
Hustota | 0,955 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje silikon | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!