Diamantový řezný kotouč Super Cantero Evo
Diamantový řezný kotouč Super Cantero EVO
DIA.KOTOUČ SUPER CANTERO EVO-230X22,2
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vlastnosti
- Určené k řezání žuly, čediče, porfyru, pískovce, křemence, keramiky s tvrdou glazurou, ohnivzdorného kamene, kabřince, betonu, armovaného betonu, dlaždic atd.
- Delší životnost díky větší výšce segmentů a lepší kvalitě diamantu.
- Zesílené jádro zamezuje vibracím při řezání.
- Laserově řezané segmenty pro snížení hluku.
- Rychlé řezání a odvod prachu díky speciální geometrii segmentů • Otvory v řezném kotouči slouží ke chlazení a prodlužují životnost.
Výhody
- Úspora času díky rychlému řezání.
- Vysoce výkonné kotouče pro všeobecné použití.
Datové listy(X)
- Nepřekračujte doporučené maximální provozní otáčky.
- Při řezání nevyvíjejte tlak na kotouč. Hmotnost samotné úhlové brusky je dostatečná.
- Řezný kotouč připevněte na úhlovou brusku vždy podle směru šipky rotace.
- Přesné upevnění řezného disku na úhlové brusce. Odstraňte nečistoty z příruby. = Delší životnost.
- Zamezte bočním vibracím a pohybům.
Průměr (Ø) | 230 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Tloušťka segmentu | 3 mm |
Počet segmentů | 15 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 6600 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |