Čisticí prostředek A2 pro sestavy a díly
Montážní čistič A2
MONT.ČISTIČ A2 SPREJ 600ML
Obj. č. 08901094
EAN 4050641085535
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Splňuje požadavky doporučení příslušné profesionální asociace v Německu
Bod vznícení lze specificky vybrat v rozsahu 40–42 °C
Chrání proti elektrostatickému výboji
Použito aditivum pro elektrickou vodivost
Snižuje potenciál nebezpečí na pracovišti a potřebu použít označení nebezpečí
- Díky použití rozpouštědel bez aromatických látek
- Díky použití nehořlavé hnací látky
Vysoký výkon čištění
Odstraňuje znečištění mastnotami a olejem
Neobsahuje aceton, AOX ani silikon
Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu pryžových a plastových součástí a lakovaných ploch na neviditelné oblasti.
Datové listy(X)
Pro čištění kovových ploch, glazované keramiky a lakovaných ploch znečištěných olejem, mastnotou a sazemi, například motorů a skříní převodovek, vozidel, součástí strojů, spojek a všude, kde se klade zvláštní důraz na bezpečnost práce.
Nastříkejte na čištěné součásti a nechte působit podle stupně znečištění. Očistěte nečistoty cíleným postříkáním nebo otřením hadrem. Podle potřeby osušte stlačeným vzduchem.
Obsah balení | 600 ml |
Pach/vůně | Jemný |
Barva | Transparentní |
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Hustota/podmínky | 0,75 g/cm³ / Účinná látka, 20°C |
Min. bod vzplanutí | 40 °C |
Neobsahuje aceton | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!