Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W
Produktová videa ve službě youtube

Při prohlížení a přehrávání vložených videí na http://www.wuerth.czzařízení může poskytovatel youtube zaznamenat stránky, ke kterým přistupujete, a analyzovat vaše chování při procházení. Pokud obsah aktivujete, tj. souhlasíte s jeho zobrazením a přehráváním, uloží se do počítače soubor cookie, který zaznamená váš souhlas zadaný pomocí prohlížeče. Tento soubor cookie neukládá žádné osobní údaje.

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů a na stránce o souborech cookie.

Případně můžete použít tento odkaz pro zobrazení videa na platformě poskytovatele: https://youtu.be/BtQC2h1ve5Y

Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W - 1
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W - 2
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W - 3
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W - 4
Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W - PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W - 5

Pracovní LED svítilna Ergopower Dual 20 W

Aku LED pracovní svítilna Ergopower Dual 20W
PRACOVNÍ LAMPA ERGOPOWER-AKU-DUAL-20W

Obj. č. 0981509120
EAN 4056807092454

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Akumulátorová pracovní LED svítilna s vysokým výkonem

Charakteristika


  • Nezávislé řízení akumulátoru umožňuje duální funkci:

  • Díky nezávislému systému řízení akumulátoru lze pracovní svítilnu také používat, i když je nabíjecí kabel připojen, a zároveň se pracovní světlo nabíjí = duální použití. Při duálním použití trvá plné nabití pracovní svítilny pouze 5,5 hodiny

  • Vysoce kvalitní reflektor na prevenci oslňování

  • 3 hodiny provozu s 2 000 lm v režimu silného světla na jedno nabití

  • 8 hodin provozu s 800 lm v režimu slabého světla na jedno nabití

  • Indikátor úrovně nabití akumulátoru (pro nabíjení a vybíjení)

  • Režim nabíjení z autozásuvky a z elektrické sítě

  • USB nabíjecí zásuvka k dispozici, funkce powerbanky

  • Ergonomická rukojeť

  • Připevňovací otvor pro stativ

Specifikace


  • Pracovní svítilny s SMD LED – zdroj světla není nutné vyměňovat

  • Robustní 2dílné hliníkové/pryžové pouzdro

  • Nastavitelná intenzita světla

  • Režim přepínání: silné světlo - slabé světlo - vypnuto

  • Dodává se s autonabíječkou se vstupem 12-24V/DC vstupem a se vstupem na síťovou zástrčku
Upozornění

7,2V 7800MAH lithium iontový akumulátor

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. index reprodukce barev (CRI)

70

Světelný tok

2000 lm

Teplota barev

6000 K

Doba svícení

3 h

Doba nabíjení

5 h

Stupeň krytí

IP 65

Jmenovité napětí

8.4 V/DC

Kapacita akumulátoru / baterie

7800 mAh

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Třída ochrany

Třída ochrany III / malé bezpečné napětí

Min./max. nabíjecí napětí

100-230 V/AC

Min./max. kmitočtové pásmo

50 / 60 Hz

Výkon

20 W

Typ kabelu

H07RN-F2x1,0 mm²

Délka vedení

3 m

Min./max. provozní teplota

-10 až 40 °C

Šířka x výška x hloubka

218 x 108 x 287 mm

Typ zástrčky

C

Počet diod LED

40 ks

Materiál

ALU

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace