Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Upevňovací bod ABS Lock X-Clamp
Kotvicí bod pro montáž bez průniků s protilehlou destičkou kolem ocelových nosníků.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ocelové nosníky jsou dobrou volbou pro jisticí prostředky, jako je zajišťovací technika. Ale co když nechcete zasahovat do struktury budovy?
Pak je řešením jediný kotevní bod ABS-Lock X-Clamp. Jeho použití je nejen velmi univerzální, ale chrání také podklad, ke kterému je upevněn. Jisticí prostředek vyrobený zcela z nerezové oceli je upevňován 2 panely, které se utahují kolem nosníku.
Základem kotvicího bodu je plastová deformační podpěra (průměr 16 mm), kterou lze v případě potřeby upgradovat pomocí přídavné nosné trubky (průměr 42 mm) na ohybový držák nebo koncový sloupek v systémech poutacích postrojů. Čtvercová základna a pojistná destička mají rozměr 200 x 200 mm, ale v případě potřeby je lze dodat i v jiných velikostech. Standardní verze je vhodná pro nosníky o rozměrech maximálně 150 x 150 mm.
Svorku ABS-Lock X-Clamp lze použít na podlaze, stěně nebo stropu, použít ji jako kotevní bod nebo zajišťovací prvek lana, v zádržném systému nebo jako řešení pro zachycení pádu. Svorku ABS-Lock X-Clamp lze použít v libovolném směru zatížení a zajišťuje současně až 3 osoby proti pádu.
- Dodržujte montážní specifikace normy abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Upnuto kolem ocelových nosníků se základovou destičkou a protilehlou destičkou
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
- Včetně upevňovacího materiálu z nerezové oceli
- Další velikosti nosníku jsou k dispozici na vyžádání
Tento upevňovací bod z nerezové oceli (průměr 16 mm) se základovou destičkou a protilehlou destičkou (200 x 200 mm) upnutý kolem ocelového nosníku má všeobecné stavebně-technické schválení. Tento jisticí prostředek instalujte kolem nosníků o šířce 150 mm nebo méně. Speciální rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!