Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Prodyšná podstřešní fólie HPV TR2
Podstřešní fólie (lze použít pro ochranu fasád proti dešti) Vysoce propustná vůči parám (HPV) pro instalaci na průběžnou nebo bodovou oporu nebo v přímém styku s izolací
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Chrání proti vnikání prachového sněhu a prachu a proti problémům ve střešní konstrukci, které byl mohly vést k pronikání vody
- Nižší tepelné ztráty
- Zabraňuje nadzdvihávání krytiny při silných poryvech větru
- Voděodolná (lze použít jako dočasná střešní krytina – max. 8 dnů)
- Velká propustnost vodních par (zabraňuje kondenzaci)
- Lehká fólie, snadná manipulace
- Vysoká odolnost proti otěru
- Neodráží UV záření (nehrozí oslnění)
- Snadné rozpoznání vrstev díky potisku a křížovému vzoru
- Verze se dvěma integrovanými, opačně orientovanými lepicími pásky
- Šířka pásků: 50 mm
- Zlepšuje neprodyšnost a vodotěsnost membrány
- Šetří čas při pokládce
Pásy se musejí překrývat o 20 cm, u střechy s malým spádem (< 30 %)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!