Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Skrytá trámová spojka
Skrytá trámová spojka - 1
Skrytá trámová spojka - 2
Skrytá trámová spojka - 3
Skrytá trámová spojka - 4
Skrytá trámová spojka - 5
Skrytá trámová spojka - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Skrytá trámová spojka

Inovativní skrytá trámová spojka s velkou nosností a malou montážní hloubkou, která je ideální pro skryté spoje dřevo/dřevo (na viditelných místech) nebo spoje mezi menšími trámy a hlavními trámy nebo sloupy

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Možnost vytváření šikmých spojů v úhlu 15° až 165° ve sklonu 0° až 55°. Ke šroubování do dřeva řezaného po vláknech pod úhlem 35° pomocí celozávitových šroubů se zápustnou hlavou ASSY 5 x 80 mm. Úhel šroubu určuje plechové vodítko.

  • Vysoká nosnost v kombinaci s malou hloubkou instalace (14 mm)

  • Kuželová rybinová geometrie pro samostředicí funkci a kontaktní přítlak bez mezery

  • Možnost rozsáhlé přípravy v dílně a snadné a rychlé montáže na místě

  • Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275), tloušťka 3,0 mm podle normy EN 10346:2009

  • Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Doklad o plnění

ETA-09/0301

Upozornění

Pro snadnou a rychlou přípravnou montáž doporučujeme použít příslušnou sadu frézovacích šablon.



Do dřeva řezaného po vláknech montujte šrouby pod úhlem 35°. Úhel šroubu určuje tvar jazýčků.



Pevnost hlavního trámu v příčném směru je nutno zvlášť zkontrolovat. Je-li třeba, vytvořte spoj pomocí celozávitových šroubů ASSY plus VG. Působí-li síla kolmo na osu menšího trámu, je nutno ověřit sílu v příčném směru i pro tento trám. Působí-li na hlavní trám zkrutné síly, musí být zajištěn proti otáčení.



Dostupné pracovní dokumenty:


Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.

Účel použití
Návod

ETA-09/0301