Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ocelové pásky WZ
Sosnová úhlopříčná výztuha střešních a stěnových konstrukcí (jako vazák pro spoje dřevo na dřevo)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sosnová úhlopříčná výztuha střešních a stěnových konstrukcí (jako vazák pro spoje dřevo na dřevo)
- Hlubší usazení upevňovacího prvku do dřevěného podkladu pro vyšší zatížení ložiska
- O 25 % nižší hmotnost pro snazší instalaci
- Patentovaný tvar hrany a vysoce kvalitní ocel pro vyšší pevnost v tahu
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S350DG + Z275MAC (cca 275 g po obou stranách)) podle normy EN 10346:2009-07, tloušťka 1,5 mm
- Použití v užitné třídě 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Nosnost je obvykle dána hřebovým spojem na konci.
Pro rozložení větší síly lze použít více zavětrovacích pásů vedle sebe. Doporučuje se použít napínák zavětrovacích pásů, aby byly pásy správně propnuté.
Zavětrovací pásy se upevňují pomocí kotevních hřebíků Würth nebo šroubů pro trámové botky ASSY.
V každém upevňovacím bodě musí být použity nejméně 2 hřebíky nebo šrouby pro trámové botky ASSY.
Je nutno dodržet odstup od okraje a vzájemné odstupy hřebíků a šroubů podle předpisu EC5.
Dbejte na správný přenos síly větru a síly v tahu do střešní konstrukce.
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Úhlopříčné vyztužení střešních a stěnových konstrukcí
Zavětrovací pásy Würth WZ lze fixovat přímo k hornímu konci krokví. Dbejte na správný přenos síly větru a síly v tahu do střešní konstrukce. Zavětrovací pásy se fixují kroucenými hřebíky Würth nebo šrouby pro trámové botky ASSY. V každém křížení krokve je třeba použít alespoň 2 hřebíky nebo šrouby. Je nutno dodržet odstup od okraje a vzájemné odstupy hřebíků a šroubů. Pro rozložení větší síly je třeba použít více zavětrovacích pásů vedle sebe.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Šroub ASSY do stropního závěsu: 5,0 x ≥ 40 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!