Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová spojka Štěrbina typu V
Speciální zesílená úhlová spojka pro nosné spoje dřevo/dřevo a dřevo/beton pro kotvení dřevěných konstrukcí. Štěrbina v základové desce umožňuje optimální seřízení během výstavby.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Výjimečně vysoké nosnosti
- Pro všestranné použití při aplikaci dřevo-dřevo nebo dřevo-beton
- Žárově pozinkované plechy na obou stranách
- Použití v užitné třídě 1.2 a 3 podle normy EN 1995:2013
Evropské technické schválení
Částečné přibití je povoleno (viz další dokument: „Nailing patterns“).
Musí být dodrženy obecné požadavky ETA 14/0274 a ETA 08/0183.
Musí být splněny příslušné obecné požadavky stanovené v certifikátu kotev.
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Evropské technické schválení
Kotvení dřevěných stěn, opěr nebo vaznic k betonovému nebo ocelovému podklady pomocí napínacích kotev.
Vhodné šrouby:
- Hřebenové/kroucené hřebíky podle normy EN 14592: Zesílené hřebíky 4,0 x 40 mm ASSY 3.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby a kovové kotvy podle specifikací výrobce: d = 12 mm.
- Doporučené kotvy pro ukotvení do betonu d = 10 nebo 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!