Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konektor oboustranné ozubené spojovací desky typ C1
Oboustranné ozubené spojovací desky (typu C1) slouží k vytváření spojů dřevo/dřevo (v měkkém dřevu) absorbujících smykové síly, a to v kombinaci se šrouby nebo šrouby do dřeva. Šrouby pod zátěží absorbují přítlačné síly a síly v tahu působící v ose šroubu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Podle normy DIN EN 912:2011-09
- 2 otvory pro hřebíky, d = 3,5 mm
- Materiál: St 1203 nebo DC 01 + C390 podle normy DIN EN 10139
- Povrch:
- Zinkování Sendzimir
- Použití podle užitné třídy 1 a 2
Příčné namáhání přítlačných ploch nesmí být větší než 2,5 N/mm2 (masiv) resp. 3 N/mm2 (vrstvené dřevo). Dvojplošné spoje lze též vytvářet pomocí celozávitových šroubů ASSY plus v kombinaci se šrouby s kulatou hlavou.
Značka CE podle normy EN 912
Slouží k vytváření dvojplošných smykových spojů dřevo/dřevo v měkkém dřevu, např. spojů s polovičním překryvem, v rozích rámů, u hambalků, na vaznicích a u dřevěných prvků řezaných po vláknech.
Oboustranné ozubené spojovací desky typu C1 se fixují pomocí kotev a matic. Další možností je použít šrouby do dřeva ASSY. Ozubené spojovací desky typu C1 lze použít pro spoje dřevěných prvků řezaných po vláknech. Vhodnými spojovacími prvky jsou šrouby a podložky: kombinovaný šroub ASSY 3.0 a podložkou a ASSY 3.0 SK.
Montáž
1. Vyvrtejte otvor pro šroub a matici v obou dřevěných prvcích. Průměr vrtaného otvoru pro šrouby do dřeva může být nejvýše o 1 mm větší než jmenovitý průměr šroubu.
2. Přiložte oboustrannou ozubenou spojovací desku. Při použití oboustranné ozubené spojovací desky se kotva nesmí dotýkat šroubu. Upevněte ozubenou spojovací desku hřebíky (d = 3 mm) pomocí příslušných otvorů. Spojku nelze zatloukat údery do zubů.
3. Zatlačte ozubenou spojovací desku utažením šroubu nebo pomocí hydraulického lisu. Lze také použít speciální zatloukací nářadí.
4. Má-li dřevěný prvek kónický tvar, utáhněte šrouby.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!