Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Rýhovaná sádrařská páska z PVC
Rýhovaná sádrařská páska z PVC - 1
Rýhovaná sádrařská páska z PVC - 2
Rýhovaná sádrařská páska z PVC - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Rýhovaná sádrařská páska z PVC

Krycí páska pro ochranu hladkých povrchů při malování, omítání a lakování ve vnitřních i venkovních prostorách. Stabilní spojení lepidla a podkladové fólie umožňuje odstranění beze zbytků.

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Příčné drážky na lepicí pásce umožňují snadné odtržení pásky s dokonalou hranou pod úhlem 90°

  • Vybrané lepidlo z přírodního kaučuku velmi dobře přilne také k mírně nerovným povrchům

  • Stabilní spojení lepidla a podkladové fólie umožňuje odstranění beze zbytků
Upozornění

Zakrývané povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Po použití (max. doba přilepení: 6 týdnů) musí být páska odstraněna při pokojové teplotě (+5 až +40 °C) pomalým a plynulým odtržením v úhlu 45° k povrchu barvy nebo omítky. Při použití na přírodním kameni, především na mramoru, může dojít ke změně zbarvení. Přilnavou stranu nikdy nevystavujte přímému slunci. Není vhodná pro vypalování v peci.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.