Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Textilní krycí páska s dlouhou životností
Textilní krycí páska s vrchní vrstvou z PR pro dlouhodobé maskování ve vnitřních i venkovních prostorách. Díky střední vrstvě UV filtru je vhodná pro venkovní použití. Vysoce kvalitní pryžové lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
UV filtr jako mezivrstva
Mezivrstva z černého PE filtruje UV záření a umožňuje tím venkovní použití.
UV-stabilizované lepidlo na gumu
Podle zkušeností lze pásku během 4 týdnů strhnout prakticky ze všech povrchů beze zbytků lepidla.
Vysoce kvalitní pryžové lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí
Vynikající přilnavost ke všem neporézním povrchům používaným ve stavebnictví, např. ke dřevu, kovu nebo kameni.
Lze odtrhnout rukou
Rychlá a snadná aplikace (lze ji odtrhávat podélně i příčně).
Rozměrově stabilní
Umožňuje zcela přímé maskování.
- Aby bylo možné pásku odstranit beze zbytku, nesmí doba přilepení přesáhnout 4 týdnů. Maximální doba přilnavosti se může lišit v závislosti na vystavení přímému slunečnímu světlu a ročnímu období.
- Zvažte povrchovou teplotu kovů na přímém slunečním světle. Nepoužívejte na velmi teplé povrchy.
- Na plastových površích obsahujících změkčovadla mohou zůstat zbytky.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
- Pro ochranu povrchů při výmalbě, omítání a štukovém omítání uvnitř i venku. Pro upevnění a lepení krycích materiálů, jako jsou fólie a papírové pásy nebo při aplikaci tepelné izolace. Pro ochranu např. okenních profilů před znečištěním barvami a poškrábáním omítacími materiály a nástroji.
- Vhodné pro běžné komerční povrchy, jako jsou obyčejné a lakované kovy, tvrdé PVC, lakované dřevo, kámen, zdivo.
- Nevhodné pro porézní a savé podklady, např. porézní přírodní kámen, mramor, žulu, beton či neošetřené dřevo. Na těchto površích může dojít ke změně barvy.
- Nevhodné pro plasty obsahující změkčovadla, jako je měkké PVC, PP, PE atd.
Lepené povrchy musí být zcela suché a zbavené prachu, maziv a olejů. Nepoužívejte na opotřebené nebo poškozené povrchy. Vrchní nátěr musí dobře přilnout k povrchu. Porézní a savé povrchy musí být předem ošetřeny základním nátěrem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!