Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska EPDM Celoplošné venkovní lepidlo SK
Pevná samolepicí a prodyšná těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Celoplošné velmi silné lepidlo
- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Velmi vysoká přilnavost k různým běžným stavebním povrchům, není třeba čekat na zaschnutí
Vodotěsný a prodyšný materiál
- Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku.
- Paropropustná membrána zároveň propouští vodní páru z interiéru do okolí a zabraňuje tak problémům s plísněmi.
Extrémně vysoká pružnost
- Optimální bezpečnost v případě pohybu součástí.
- Snadná aplikace díky velké ohebnosti pásky.
Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, trvale pevný spoj
Snazší aplikace díky dvojitému rozdělení krycího papíru (od šířky 150 mm).
Pro vyhlazování nerovností, opravy okrajů fólie jako ochrana proti deformaci, v rozích a na spárách doporučujeme použít lepidlo na těsnicí pásky EPDM. Pásku připevněte k podkladu (např. parapetu) i mechanickým způsobem např. pomocí svorky, latě apod.
Nevhodná pro těsnění proti vodě pod tlakem. Pásku nelze omítat.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Trvalé a spolehlivé těsnění venkovních spár např. u okenních parapetů, skleníků a fasád a též v dřevostavbách a prefabrikovaných stavbách. Těsnění slepých spojů.
Příprava
Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Savé a porézní povrchy je nutno ošetřit butylovým/asfaltovým základovým nátěrem nebo sprejem Würth.
Instalace
Stáhněte ochrannou fólii, přiřízněte pásku na potřebnou délku a nalepte pásku; dávejte pozor na shrnování pásky.
Pro správné přilnutí je nutno pásku přitisknout na povrch a vyhladit válcem nebo podobným nástrojem.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!