Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednosložkové lepidlo na dřevo D4
Pro lepení všech typů dřeva. Spadá do skupiny namáhání D4 v souladu s normou DIN EN 204 a požadavky normy DIN EN14257 (WATT91).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoká odolnost vůči teplu a vodě
- Kvalita D4 testována podle normy DIN EN 204
- Splňuje požadavky normy DIN EN 14257 (WATT91).
Snadná práce
Nevyžaduje mísení s tvrdidlem. Nemá žádné omezení doby použitelnosti.
Po zaschnutí transparentní
Žádné viditelné lepené spoje. Spoje s vytvrdnutým lepidlem jsou viskoplastické.
Vzhledem k odlišnému složení látek obsažených ve dřevě může v jednotlivých případech dojít k nepředvídatelnému zabarvení, např. u buku a třešně. Kromě toho může železo ve spojení s kyselinou tříslovou v dřevu způsobit změny barvy dubového dřeva. Doba zpracování a doba tuhnutí jsou silně ovlivněny pracovními podmínkami (např. teplotou). Pro venkovní použití musí být lepený díl chráněn před povětrnostními vlivy a musí být zajištěna odpovídající ochrana povrchu (trvalá ochrana proti průniku vlhkosti). Je třeba dbát na to, aby venku nebylo lepidlo vystaveno přímému slunečnímu záření kvůli jeho termoplastickým vlastnostem. Netermoplastická lepidla a lepidlo PUR v dávkovacím systému (0892100180) jsou vhodná pro aplikace s přímým vystavením slunečnímu záření. Změkčení lepidla a smrštění dřeva může vést k vytvoření otvorů ve spoji. Viskozita jednosložkových lepidel D4 se během doby skladování zvyšuje. Parametry zpracování se však v důsledku toho nemění. Po promíchání bez přidání vody se lepidlo stane opět tekutým. Do lepidla nepřidávejte vodu! Odstraňte zbytky lepidla unikající ze spoje, protože by to mohlo způsobit červené zabarvení v důsledku reakce s kyslíkem.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro konstrukční montáž, povrchové lepení desek a bloků z měkkého, tvrdého a exotického dřeva. Pro aplikace se zvýšenými požadavky na odolnost proti vodě; ve vnitřních prostorách s častými a dlouhodobými účinky tekoucí vody. Venku s adekvátní ochranou povrchu. Mezi příklady patří koupelnový nábytek, lepení interiérových dveří a interiérových schodišť, rohové okenní spoje, laboratorní vybavení. Podobně pro lepení vrstvených profilů a profilů spojených podélně pomocí zubovitých spojů.
Lepidlo se nanáší na jednu stranu tence a rovnoměrně pomocí aplikačního nástroje, válečku na lepidlo, ozubené špachtle, štětce atd. Další informace naleznete v technickém listu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!