Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konstrukční lepidlo K+D Power
Pružné hybridní konstrukční lepidlo pro vysoké zatížení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající rozsah přilnavosti a vysoká počáteční pevnost
- Velmi dobrá přilnavost téměř ke všem povrchům
- Snadné upevnění součástí
Elastické vlastnosti s nízkou roztažností
Lze přetírat
Před i po vzniku tuhé vrstvy lze přelakovat všemi běžně dostupnými systémy barev (kromě laků na bázi alkydové pryskyřice).
Odolná vůči UV záření
Ideální pro viditelné spoje
Nekorozivní
Brání korozi kovu
Bez zápachu, bez obsahu VOC a rozpouštědel
Registrace NSF (P1) (č. 136996)
Mezinárodní schválení pro použití na místech zpracování nebo skladování potravin.
- V případě přípravku K+D Power lze během tvorby vrstvy přidat další vrstvu. Vzhledem k velkému množství různých barev a nátěrových hmot dostupných na trhu je nutno ověřit kompatibilitu předběžným testem. Dvousložkové epoxidové barvy jsou s lepidlem kompatibilní. Zamezte styku tohoto produktu se systémy barev na bázi alkydových pryskyřic.
- Vzhledem k tomu, že elasticita barvy je nižší než u lepidla/těsnicí hmoty, mohou se v laku kolem spoje tvořit praskliny.
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kabel | x | x | x | x | |
Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFK | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Tuhé pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Tvrdé PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technický list pro danou aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, Panely barvené katodovým máčením v laku | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a dřevěné materiály | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Asfaltové povrchy | - | - | - | - | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Syntetický kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - | |
Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Skelná vlákna | - | - | - | - | |
Zrcátko | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | |
Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technický list pro danou aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete penetračním základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Registrace NSF (P1) (č. 136996)
Mezinárodní schválení pro použití na místech zpracování nebo skladování potravin.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro dynamicky zatěžované konstrukční lepené spoje a spáry a těsnění spojů v konstrukci karoserií, vozidel a karavanů, železničních vagonů a kontejnerů, kovových konstrukcí a vybavení, klimatizačních systémů a ventilačních vedení, v potravinářství a mnoha dalších oborech.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Aby bylo možné využít výhod tlustovrstvého lepení, doporučuje se minimální tloušťka lepidla 3 mm.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!