Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Konstrukční lepidlo K+D
Pružné PU lepidlo a těsnicí materiál pro širokou škálu použití
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pro univerzální použití
Vynikající pevnost lepidla na široké škále materiálů a povrchů
Schváleno pro použití s potravinami (certifikát ISEGA)
- Ve vytvrzeném stavu neškodné pro lidské zdraví
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářských závodech
Vysoká elasticita
- Umožňuje použití pro spojování různých materiálů či materiálů stejného typu
- Kompenzuje expanzi různých materiálů
- Tlumí vibrace a hluk
Dlouhá doba tvorby zatuhlé vrstvy
- Umožňuje lepení a utěsňování složitých součástí
- Ideální také pro velké povrchy
- Spojované díly lze posunout
Může být broušena a lakována
Po vytvoření škraloupu umožňuje mechanické obrábění a přetírání bez aktivace povrchu (proveďte předběžné testy pro kontrolu kompatibility laku).
Nekorozivní
Brání korozi kovu
Mírný zápach
Neobsahuje silikon
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách.
Č. certifikátu: 46567 U 18
- Nevhodné pro těsnění drážek ve skle nebo lepení na jiné průhledné materiály s rizikem odrazu UV záření.
- Vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit mírné zežloutnutí povrchu a tvorbu prasklin.
- Nevhodné pro lepení dilatačních spár ve stavebnictví.
- Barvy na bázi PVC a barvy, které zasychají oxidací (barvy na bázi oleje a alkydových pryskyřic) nejsou vhodné pro přetírání lepidla.
- Použití hladicího prostředku na těsnicí hmoty Würth může způsobit žloutnutí.
- Pozor: Je třeba se vyhnout kontaktu s rozpouštědly nebo zbytky rozpouštědel, zejména během zpracování a fáze vytvrzování. To může vést k trvalému poškození lepení a těsnění.
- Pozor: V případě vysoké povrchové vlhkosti, aplikace velmi širokých housenek lepidla nebo vzniku dutin / vzduchových kapes či používání pěnových výplní v aplikaci existuje riziko tvorby bublin ve směsi lepidla.
Tabulka optimalizace | ||
Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
Eloxovaný hliník | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na kov | - |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Následně očistěte čističem IPA. 2. Lehce zbruste velmi jemným netkaným brusným rounem. 3. Následně očistěte čističem IPA. 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na kov | - |
Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | Vyžaduje použití základního nátěru na kov! | |
Nerezová ocel (korozivzdorná) | - | |
Ocel (St 37 atd.) | U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi! | |
Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná) | - | |
Zinek | - | |
Práškové laky | Aktivační čistič | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
(PES, EP/PES) | ||
Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy. |
Dvousložkové základní nátěry na bázi vody nebo rozpouštědel | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
(PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | ||
Katodové povlakování ponorem | Aktivační čistič | - |
(E-povlak) | ||
Povlakování svitků | Aktivační čistič | - |
ABS | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na P / W / S | Broušení lze vynechat u dílů vystavených malému zatížení. |
GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Následně očistěte čističem IPA. 2. Zbruste velmi jemným netkaným brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí 3. Následně očistěte čističem IPA. 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na P / W / S | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Tvrdé PVC | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na P / W / S | - |
PMMA / PC (bez povrchové úpravy odolné proti poškrábání) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Polyamid | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | 1. Odstranění prachu 2. Základní nátěr na P / W / S | - |
Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | Aktivační čistič | - |
Sklo | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | 1. Aktivační čistič nebo čistič IPA 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | 1. Odstranění prachu 2. Hluboko pronikající základní nátěr | - |
Umělý kámen (Corian, Varicor) | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na P / W / S | - |
*Postupujte podle příslušného pořadí jednotlivých kroků |
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
Kabel | x | x | x | x | |
Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
Tvrdé pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
Roztažný polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Tvrdé PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
Silikon | - | - | - | - | |
Polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v závislosti na aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, katodové povlakování ponorem, barvené panely | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a opracované dřevo | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
Asfaltové podklady | - | - | - | - | |
Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
Umělý kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - | |
Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
Sklolaminát | - | - | - | - | |
Zrcátko | - | - | - | - | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
Tkanina | - | - | - | - | |
Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v závislosti na aplikaci. 1. Naneste základní nátěr na kov 0890 100 61 2. Naneste základní nátěr na P / W / S 0890 100 62 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem 0890 545 10 4. Předem ošetřete přípravkem Activating Cleaner, 0890 100 60 5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101 |
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách.
Č. certifikátu: 46567 U 18
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme jednotnou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
- Pro širokou škálu úkolů v oblasti lepení a utěsňování
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářských závodech
- Pro trvale elastické utěsňování bodových svarů
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou krytku, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Pro kvalitní silnovrstvý spoj se doporučuje tloušťka vrstvy lepidla alespoň 3 mm.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!