Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Stavební šroub ASSY®plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 1
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 2
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 3
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 4
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 5
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 6
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 7
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 8
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 9
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 10
Stavební šroub ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava - 11

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Stavební šroub ASSY®plus VG 4 CH Pozinkovaná ocel, plný závit, válcová hlava

Speciální šroub s plným závitem s malou válcovou hlavou pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením nebo výztuhy pro dřevěné konstrukce, které také vyžadují malé mezery mezi hranami a šrouby, ve vnitřních suchých nebo vlhkých prostorách

Přečíst popis položky

Dostupné v 50 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Nenápadná montáž dřevěných součástí


  • Malý průměr hlavy pro nenápadnou montáž

  • Nízký štípací účinek při zahlubování hlavy šroubu


Nejvyšší přenos síly v tahovém a tlačném směru


  • Symetrický, vysoce výkonný závit odpovídající vrtacímu hrotu pro vysoký výkon předvrtání

  • Pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením bez ohledu na směr zatížení


Kompaktní šroubové spoje a malé průřezy materiálu díky efektivnímu vrtacímu hrotu


  • Extrémně krátké povolené vzdálenosti hran, např. 3xd, díky čemuž jsou šrouby ASSY∅ 8 mm použitelné pro šířky nosníku 60 mm

  • Není nutné předvrtání

  • Dřevo se nerozštěpí a netrhá

  • Malá házivost dlouhých šroubů


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190, pro kompozitní stropy ze dřeva a betonu ETA-13/0029

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)