Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub do zadního panelu ASSY®plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 1
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 2
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 3
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 4
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 5
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 6
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 7
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 8
Šroub do zadního panelu ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava - 9

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do zadního panelu ASSY®plus 4 BP MDF Kalená pozinkovaná ocel, plný závit, talířová hlava

Šroub s plným závitem, s geometrií a vrtacím hrotem vyladěným pro MDF, pro montáž zadních stěn na přední strany z MDF, bez předvrtání, rozštípnutí nebo vyboulení

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Šroubování bez mezer nebo vyboulení na čelních plochách desek MDF


  • Optimalizace a prodloužení vrtacího hrotu pro šroubové spoje bez mezer nebo vyboulení


Pevné spojení např. tenkých dřevovláknitých desek pro zadní stěny nábytku


  • Velká plochá kotoučová hlava pro silné spojení např. tenkých dřevovláknitých desek, jako jsou zadní panely nábytku

  • Vizuálně atraktivní ploché šroubové spojení

  • Velký průměr hlavy s malým průměrem závitu pro silné spojení


Maximální pevnost proti vytažení, minimální účinek pro rozštípnutí


  • Závit je vyladěn pro materiál MDF

  • Optimální rozložení vrtacích destiček po pilovitém jádru šroubu

  • Zabraňuje tlaku v materiálu MDF, díky tenkému průměru jádra a velmi vysokým bokům závitu
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA).