Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub s talířovou hlavou ASSY® 4 A2 WH Nelegovaná nerezová ocel A2, částečný závit, talířová hlava
Šroub s částečným závitem vyrobený z vysoce kvalitní austenitické nerezové oceli A2 s velkou talířovou hlavou pro upevnění dřevo-dřevo ve venkovních prostorách vystavených živlům
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Vizuálně atraktivní šroubovací spojení na dřevěném povrchu
- Velmi vysoké hodnoty protahovacího odporu hlavy a silný utahovací účinek díky velkému průměru hlavy
Vyšší moment přetržení
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boků jednoduchého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Nerezové upevnění pro přístupné spoje dřeva ve venkovních prostorách vystavených povětrnostním vlivům
- Vyrobeno z austenitické, nemagnetické, korozivzdorné nerezové oceli A2
- Lze použít ve venkovských nebo městských prostředích nebo v průmyslových ovzduších bez významného vystavení chloridům nebo SO2
- S kluzným povlakem snižujícím tření pro snadné šroubování
- Austenitická nerezová ocel se vyznačuje vysokým stupněm odolnosti vůči korozi působením agresivního průmyslového vzduchu, mořského vzduchu, pitné vody, říční vody, důlní vody a slané vody a také dřevu s obsahem taninu. Do jisté míry je odolná vůči kyselinám a není vhodná pro atmosféry s obsahem plynného chlóru
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.
Lze použít pro venkovní aplikace a užitnou třídu 3
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- U dlouhých šroubů uspořádaných do kříže nebo do šroubového bloku s malými vzdálenostmi od hran se doporučuje vyvrtat vodicí otvory nebo použít šroubovací pomůcku, aby nedošlo ke zkřížení šroubů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!