Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

WÜTOX, zápustná hlava, částečný závit TX Šroub do dřeva
WÜTOX, zápustná hlava, částečný závit TX  Šroub do dřeva - 1
WÜTOX, zápustná hlava, částečný závit TX  Šroub do dřeva - 2
WÜTOX, zápustná hlava, částečný závit TX  Šroub do dřeva - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

WÜTOX, zápustná hlava, částečný závit TX Šroub do dřeva

WÜTOX – šroub do dřeva

Přečíst popis položky

Dostupné v 34 designech
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
Hrubý závit


  • Menší přetáčení šroubu v některých dřevěných materiálech

  • Rychlejší šroubení než u závitu s jedním začátkem, úspora času až 20 %

  • Speciální plastový povlak bez tření také minimalizuje krouticí moment při šroubování


Hrot šroubu


  • Ostrý hrot s větším počtem frézovacích žeber

  • Přesný a bezpečný kontakt včetně práce s dřevěnými vrstvenými deskami

  • Minimální dělicí síly díky většímu počtu frézovacích žeber, zejména při šroubování na hranách


Hlava s frézovací kapsou


  • Pro čisté zahlubování do dřeva

  • Vhodné pro dřevo a kovové kování


Stopková fréza


  • Stopková fréza neboli třecí část uvolňuje dřík, což snižuje krouticí moment při šroubování a zajišťuje rychlejší a energeticky účinnější šroubování

  • Stopková fréza od průměru 5 mm / L ≥ 70 mm

  • Chrání šroubovací nástroje a prodlužuje životnost baterie


TX


  • Žádné viklání, optimální vystředění a delší životnost

  • Od průměru 3,5 mm do 5 mm je vyžadován pouze jeden bit (TX 20)


Povrch


  • Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná

  • Vyšší tloušťka vrstvy od průměru 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)

  • Bez obsahu chromu VI


Balení


  • Nové červeno-bílo-červené balení kompatibilní s policemi Orsy

  • Pro snazší vyjmutí šroubů lze otevřít zepředu a ze strany


Výkonová zkouška


  • Stavební produkt se značkou CE

  • Statické hodnoty podle normy EN 14592 s prohlášením o výkonu

  • Ověřená kvalita pro usnadnění statických výpočtů

  • Označení W na hlavě šroubu pro snazší identifikaci
Upozornění

Šrouby nejsou vhodné pro aplikace přímo vystavené živlům, ve vlhkých místnostech nebo v atmosféře obsahující plynný chlór. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti.

Stavební výrobek v souladu s CE – EN 14592 LE.