Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Univerzální hmoždinka 2C SHARK® TWIST Jedna kotva. Osm uzlů.
Inovativní víceúčelová kotva kombinující výkon, flexibilitu a snadnou montáž, díky čemuž nabízí širokou škálu možného použití.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Inovativní víceúčelová kotva kombinující výkon, flexibilitu a snadnou montáž, díky čemuž nabízí širokou škálu možného použití.
Rychlá flexibilní instalace
- Jednoduché: Možnost nastavení v rovině prstem bez nutnosti použít kladivo
- Rychlé: Velmi snadné vložení šroubu
- Univerzální použití: Pro závity ve dřevě a metrické závity
- Flexibilní: Jednotlivé velikosti kotvy lze kombinovat s několika průměry šroubu
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Inovativní: 8cestné zachycení s mimořádně velkým styčným povrchem
- Testováno: Testováno, vysoké hodnoty zatížení
- Optimalizováno: Nízký montážní utahovací moment a velké přetažení
- Hmoždinka se neotáčí v otvoru
- Certifikováno: Posouzení ETA pro kotvy v nestrukturálním redundantním systému v betonu a zdivu ve spojení se šroubem ASSY®-D
Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolné vůči UV < záření 6 týdnů
- Bez obsahu halogenů a silikonu
DALŠÍ FUNKCE: Díky speciální plastové konstrukci hmoždinky SHARK® TWIST lze bez problémů přišroubovat i matice a šrouby s metrickými závity, například závitové armatury nebo tyče pro zavěšené předměty v potrubních instalacích nebo metrické šrouby
ETA-12/0042
ETA-12/0042
- Univerzální plastová hmoždinka
- Umožňuje použití v betonu, plném zdivu, plných cihlách z křemičitanu vápenatého, svisle děrovaných cihlách, dutých cihlách z křemičitanu vápenatého, pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých deskách
- Vhodné pro upevnění lehkých až středně těžkých břemen, jako jsou záclonové kolejnice, nástěnné police, lehké závěsné skříně, obrazové rámy, zrcadla, lampy, kabelovody, kabelové svorky, elektrické spínače, umyvadla, věšáky na ručníky, informační cedule a detektory pohybu
- Pro upevnění součástí v kombinaci se šrouby do dřeva nebo dřevotřísky
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!