Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Skleněná kapsle lepené kotvy W-VPZ
Předem sestavená kartuše malty pro spojovací kotvu W-VPZ (beton s trhlinami a bez trhlin). Lze použít i při extrémně nízkých a vysokých teplotách
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Dvousložková skleněná kapsle s vinylesterovou pryskyřicí (bez styrenu) a tvrdidlem
- Lze použít po celý rok, a to i při mrazu a teplu (teplota v betonu: -20 °C až +40 °C)
- Rychlá a ekonomická instalace díky předem dávkovaným množstvím malty
- Rychlé vytvrzování znamená téměř žádnou čekací dobu do nosnosti
- Čištění vrtaných otvorů nevyžaduje stlačený vzduch
- Umožňuje přerušení práce po vložení kapsle s maltou do vyvrtaného otvoru, protože chemická reakce začíná až po vložení kotevní tyče
- Tvrzená kompozitní malta utěsňuje vyvrtaný otvor proti vodě
- Pokud je vyvrtaný otvor vytvořen pomocí vrtáku s odvodem prachu, může být následné čištění vrtaného otvoru vynecháno (zatížení prachem je minimalizováno)
- Žádný plastový odpad
- Minimální trvanlivost 36 měsíců
- Evropské technické schválení ETA-21/0168: Bodové upevnění + beton s trhlinami i bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A)
- Test těsnosti pod vlivem tlaku vody až do 7 barů
- Požární odolnost: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
| Minimální doby tvrdnutí | |
| Teplota betonu Minimální doba vytvrzování | Minimální doba tvrdnutí |
| -20°C až -16°C | 17 hodin |
| -15°C až -11°C | 7 hodin |
| -10°C až -6°C | 4 hodiny |
| -5°C až -1°C | 3 hodiny |
| 0°C až +4°C | 50 min |
| +5°C až +9°C | 25 min |
| +10°C až +19°C | 15 min |
| +20°C až +29°C | 6 min |
| +30°C až +40°C | 6 min |
| Teplota kartuše | -15°C až +40°C |
- Evropské technické schválení ETA-21/0168: Bodové upevnění + beton s trhlinami i bez trhlin (kotevní tyč W-VD-A)
- Test těsnosti pod vlivem tlaku vody až do 7 barů
- Požární odolnost: NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
- Kotvení s evropským technickým schválením pro beton s trhlinami a bez trhlin
- Kotvu lze použít k upevnění v případě statické (např. závaží, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statické aktivity
- Vhodné pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, dřevěných konstrukcí, nosníků apod.
Kotevní tyč se ustavuje rotujícím tahem, dvě maltové součásti jsou smíchány rotačním pohybem
- Vyfoukejte vyvrtaný otvor alespoň dvakrát ze dna vyvrtaného otvoru pomocí výfukové pumpy nebo stlačeného vzduchu
- Vyčistěte vyvrtaný otvor dvakrát pomocí čisticího kartáčku WIT-RMB
- Vyfoukejte vyvrtaný otvor alespoň dvakrát ze dna vyvrtaného otvoru pomocí výfukové pumpy nebo stlačeného vzduchu
- Vyvrtaný otvor lze vyrobit pomocí odsávací vrtačky, což znamená, že lze vynechat další čištění vyvrtaných otvorů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!