Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Izolační hmoždinka W-DSD s roztažným hřebíkem
Pro montáž měkkých, nesamonosných izolačních materiálů, jako je minerální nebo skelná vlna, do betonu a zdiva. Provedení s kotoučem, prům.∅ 90 mm
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná montáž
- Pro instalaci na místě
- Nízké nastavení hloubky šetří čas při vrtání
- Kvalitní hmoždinka (PP), hřebík (ABS)
- Odolná vůči teplotě od -40 °C do +80 °C
- Neobsahuje halogeny
- Umožňuje použití v betonu, plném zdivu, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel
- Vhodné pro upevnění izolačních materiálů u fasád se zadní ventilací, fólií, těsnicích membrán mimo sklepy
- Pro upevnění měkkých izolačních materiálů, které nejsou samonosné, např. minerální vlny nebo skelných vláken
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!