Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Laserový měřič vzdálenosti WDM 5-12
Vysoce přesný, robustní laserový dálkoměr s inklinometrem a kompasem.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Technické specifikace (přesnost ±1,0 mm, dosah 80 m) zajišťují shodu s novou normou ISO 16331-1
Velký podsvícený displej
Přesný odečet
8bodový kompas
Umožňuje přesnou orientaci
360° inklinometr
Nivelace, měření sklonu střechy
Funkce měření objemu
Povrch skořepiny, horní povrch a/nebo rozměry místnosti
Extrémně robustní, praktické zařízení
- Ochrana proti nárazu s velmi tenkými měkkými součástmi
- Krytí IP65 (prachotěsný s ochranou proti vodě tryskající ze všech směrů)
Automatická detekce polohy koncového dílu
- Umožňuje měření z otvorů a rohů
- Přesně měření s pomocí rohového dorazu
Šroub pro montáž na stativ
Umožňuje přesné měření ze stativu
Funkce
- Výpočet plochy
- Výpočet objemu
- Krychlové míry
- Sledování (trvalé měření)
- Pythagorova věta
- Funkce vytyčování
- Časovač
- Inklinometr
- Paměť (20 míst)
- Kompas
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!