Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Momentový klíč 3/4"
Dlouhý momentový klíč s 3/4" montáží
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dlouhý, ale přesný
- Přesné utahování s velmi vysokou přesností spouštění ± 3 %, což je přesnější než je stanoveno ve standardu
- 60 zubů umožňuje úhel otáčení pouhých 6° pro maximální přesnost při šroubování
- Zřetelně slyšitelná a znatelná indikace, kdy je dosaženo hodnoty utahovacího momentu pro více kontrolované utahování
- Snadno čitelná, velká dvojitá stupnice v Nm a lbf-ft s intervalem stupnice 10 Nm
- Jednoduché a přesné nastavení momentu otočením konce rukojeti
- Zamykací kolík pro hodnoty nastavení zamykání a odemykání
- Odolný a vysoce kvalitní v souladu s normou ISO 6789-1
Komfortní práce
- Dlouhá, štíhlá konstrukce
- Délka zajišťuje snadný přenos síly v rozsahu krouticího momentu 80–400 Nm
- Po použití není třeba povolovat, takže není třeba resetovat na nejnižší hodnotu stupnice
- Ergonomická protiprokluzová 2K rukojeť pro pohodlnou práci a optimální přenos síly
- Díky odnímatelnému čtvercovému adaptéru je univerzální
- Zahrnuje prohlášení o shodě a sériové číslo
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče


Extra dlouhý momentový klíč je ideální pro různé aplikace v sektoru užitkových vozidel, jako jsou výměny pneumatik, stejně jako ve strojírenství, kovovýrobě a stavebnictví. Pro každou práci vyžadující přesné utažení matic a šroubů na předepsaný moment.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!