Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kuželový vrták do plechu HSS SMART STEP
Kuželový vrták do plechu s jedinečnou technologií SMART STEP a spirálovou drážkou pro extrémně rychlé, pohodlné a přesné použití ve všech běžných materiálech o tloušťce materiálu až 4 mm.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Technologie SMART STEP
- Až 3x rychlejší bodové vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Až o 50 % delší životnost ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Výrazně energeticky účinnější vrtání ve srovnání s konvenčními kuželovými vrtáky do plechu
- Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu
- Pohodlné plynulé vrtání nebo zvětšování existujících otvorů
- Vrtání bez otřepů a bez deformace plechu
- Přesné kruhové otvory
Hluboce broušená spirálová drážka
Vynikající odvod třísek
Laserem vytvořená stupnice v drážce
Snadné odečítání průměru otvoru během vrtání
Dřík se 3 ploškami
- Bez protáčení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Chrání sklíčidlo před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100 % PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100 % recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
K dispozici výhradně od společnosti Würth
- Univerzální nástroj pro plynulé vrtání velkých otvorů do plechu.
- Centrování, bodové vrtání, vyvrtávání a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Nutno zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny / maziva.
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během vyvrtávání netlačte. Kuželový vrták do plechu se automaticky zasune do plechu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!