Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 118°
Cenově dostupný, robustní montážní vrták pro aplikaci do oceli s pevností až 850 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající odolnost proti zlomení
Výrobní proces bez tvorby třísek
Ideální na staveniště a pro montážní aplikace, kde není vyžadována vysoká přesnost
Robustní a odolné provedení
Vynikající přilnavost chladicích maziv a menší tendence k hromadění materiálu
Vaporizovaný povrch
Stopka vrtáku o průměru 13,0 mm byla zmenšena na prům. 12,7 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!