Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN MFD VARIO
Prémiový univerzální vrták do stacionárních strojů pro vysoce přesné zpracování téměř všech typů materiálů, např. nerezové oceli, žáruvzdorných ocelí a titanu a pro všeobecné použití do běžné oceli o pevnosti až 1 200 N/mm² do litiny a neželezných kovů (jako jsou hořčíkové slitiny, mosaz, bronz, plasty).
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nízké tření a rychlý odvod třísek
Vynikající šroubovice Vario
Nejlepší schopnost centrování a nejvyšší rychlost
Speciální broušení 4 povrchů s optimalizovaným zúžením hrotu
Nejlepší vedení a přesnost (extrémně vysoká torzní tuhost)
Kombinace dvojité vrtané fazetky s jednou fazetkou
Až 9krát delší životnost nástroje v porovnání s vrtáky bez povrchové úpravy a až 2krát delší životnost než běžné vrtáky s povrchovou úpravou (žáruvzdorný až do 800 °C)
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma
Vhodné kombinace vrtáku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!