Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSCo DIN 338 typ RN oxid
Přesný, vysoce výkonný vrták pro zpracování nerezové oceli (např. V2A, V4A), žáruvzdorných ocelí a titanu. Vhodné i pro všeobecné a široké spektrum použití do oceli s pevností až 1 000 N/mm² a litiny.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rychlé vrtání s dokonalým odběrem třísek
Velké mezery pro třísky a malé jádro
Ideální pro jádrové vývrty
Vysoce přesné naostření hrotu pro přesné vrtání
- Dřík vrtáku o průměru 13,0 mm byl zmenšen na prům. 12,7 mm.
- Doporučuje se také pro použití v běžné oceli, když je prioritou delší životnost, než kterou nabízí vrtáky HSS bez povrchové úpravy.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!