Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSCo8 WN MAGMA
Mimořádně trvanlivý vrták s vícevrstvým povlakem Magma a 8% kobaltovou slitinou pro univerzální zpracování konvenčních ocelí, titanu a materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox) s extrémně vysokými silami až do 1 550 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Mimořádně trvanlivý vrták s vícevrstvým povlakem Magma a 8% kobaltovou slitinou pro univerzální zpracování konvenčních ocelí, titanu a materiálů, které se obtížně obrábějí (např. Hardox) s extrémně vysokými silami až do 1 550 N/mm².
Výjimečně vysoká stabilita vrtání a řezná síla
Zesílené jádro a zkrácená délka spirály podle normy DIN 1897 s celkovou délkou podle normy DIN 338
Velká odolnost vůči zlomení
Optimalizovaná řezná hrana a speciální plochý spirálový úhel
Speciální vícevrstvá povrchová úprava Magma a 8% kobaltová slitina
- Až 9krát delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání v porovnání s nástroji bez povlaku
- Až 2krát delší životnost v porovnání s běžnými povrchovými úpravami
- Teplu odolné až do 800°C
Vynikající vystředění během práce a snížení potřebné síly
Úhel hrotu 135° a optimální příčné ztenčení
Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
- Materiály, které se obtížně obrábějí (např. Hardox 400–500), jako jsou lopaty rýpadel, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněhové pluhy, zemědělské stroje atd.
- Otvory v konvenčních ocelích, kde je vyžadována dlouhá životnost
Pokud je to možné, použijte dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!