Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada spirálových vrtáků HSCo DIN 338 MFD 25 ks
Vysokorychlostní vrtáky pro přesné ruční vrtání téměř do všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. Vhodné i pro běžné použití na normální ocel o pevnosti do 1200 N/mm² a dále na litinu a neželezné kovy (např. hliník, slitiny hliníku, bronz, plasty). V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až o 50 % rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky
Geometrie Speed
Optimální vystředění při práci na zakřivených površích
Úhel hrotu 135° a optimální příčné ztenčení
Nízké tření a rychlý odvod třísek
Špičková šroubovice Vario
Trojhranný dřík (od prům. 4 mm)
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
K dispozici výhradně od společnosti Würth
Ideální pro systém ORSY®, kompaktní a praktickou systémovou kazetu s užitečnými detaily, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
Speciální vrtací bit pro všestranné použití v akumulátorových a ručních vrtačkách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!