Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Řada stupňovitých spirálových vrtáků HSS SMART STEP Deepcut, 3 kusy
Víceúčelový stupňovitý vrták s povlakem AlCrN a jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné flexibilní použití v plechu, který nyní umožňuje vrtání tlustších obrobků vyrobených z konvenční oceli o pevnosti do 1300 N/mm², litiny, hliníku, mosazi, bronzu, plexiskla, plastu a dřeva. V systémové kazetě ORSY®.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesné kruhové otvory
Žádná výměna nástroje a kratší obrábění
- Díky menším spirálovým vrtákům eliminuje předvrtávání a umožňuje přesné řezání závitů bez vybíhání závitníku ze středu
- Eliminuje nutnost doplňkového odstraňování otřepů, protože tuto funkci plní následující stupeň s větším průměrem
- Kombinuje více průměrů otvoru v jediném nástroji
- Velmi rychlé řezání závitů a rychlejší vrtání díky čtyřem vysoce výkonným řezným hranám a technologii SMART STEP
Flexibilní a „inteligentní“ použití
- Nyní vhodné také pro silné materiály o tloušťce 10 mm (ve srovnání s běžnými stupňovitými vrtáky, které jsou omezeny na plechy s tloušťkou materiálu 4 mm)
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, sloupových a svislých vrtačkách.
- Ve srovnání s magnetickými korunkovými vrtačkami s jádrovými vrtáky nedochází k žádným problémům na těžko dostupných místech (např. u nosníků tvaru T) ani k potížím způsobeným nedostatečnou přilnavostí
Velmi pohodlné vrtání
- Vrtání s menším namáháním
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechů
- Jednoduché opětovné vyvrtávání nebo zvětšování existujícího otvoru
- Menší síla působící na nástroj během vrtání
Vícevrstvý povlak AlCrN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1050 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
- Vícevrstvá konstrukce pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje opotřebení materiálu)
Dřík se 3 ploškami
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Kompaktní a praktická systémová kazeta kompatibilní se systémem ORSY® s užitečnými podrobnostmi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání
- Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlosti otáčení
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
- Během vrtání věnujte pozornost celkové délce stupňovitého vrtáku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!