Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Stupňovitý spirálový vrták HSS SMART STEP Deepcut
Multifunkční stupňovitý vrták s povlakem AlCrN a jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné flexibilní použití v plechu, který poprvé umožňuje vrtání tlustších obrobků vyrobených z konvenční oceli o pevnosti do 1300 N/mm², litiny, hliníku, mosazi, bronzu, plexiskla, plastu a dřeva.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoce přesné kulaté otvory
Žádná výměna nástroje a kratší obrábění
- Díky menším spirálovým vrtákům eliminuje předvrtávání a umožňuje přesné řezání závitů bez vybíhání ze středu
- Eliminuje nutnost doplňkového odstraňování otřepů, protože tuto funkci plní následující stupeň s větším průměrem
- Kombinuje více průměrů otvoru v jednom nástroji
- Velmi rychlé bodové vrtání a rychlejší vrtání díky čtyřem vysoce výkonným řezným hranám a technologii SMART STEP
Flexibilní a „inteligentní“ použití
- Vůbec poprvé vhodné i pro obrobky o tloušťce až 10 mm (konvenční stupňovité vrtáky jsou oproti tomu omezeny na tloušťku plechu do 4 mm)
- Speciálně navržená verze, která kombinuje všechny rozměry odlitých otvorů (Ø 3,3–10,2 mm) pro průchozí otvory se závitem M4–M12 až 1,5 x D v jediném nástroji
- Pro použití v akumulátorových vrtačkách a na ručních, sloupkových a vertikálních vrtačkách.
- Ve srovnání s magnetickými korunkovými vrtačkami s jádrovými vrtáky nedochází k žádným problémům na těžko dostupných místech (např. u nosníků tvaru T) ani k potížím způsobeným nedostatečnou přilnavostí
Extrémně praktické vrtání
- Snadné vrtání
- Zcela hladký chod bez zachycení do obráběného dílce
- Bez deformace plechových dílů
- Snadné vrtání nebo zvětšení stávajícího vyvrtaného otvoru
- Menší síla působící na nástroj během vrtání
Vícevrstvý povlak AlCrN pro ochranu proti opotřebení
- Mimořádně vysoká odolnost vůči teplotě až do 1050 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí 3 000 HV
- Vícevrstvá konstrukce pro optimální odvod třísek a lepší řezné vlastnosti (zabraňuje opotřebení materiálu)
Dřík se 3 ploškami
Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
- Nutno zajistit dostatečné chlazení/mazání
- Nutno zajistit rovnoměrný posuv
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí
- Během jádrového vrtání netlačte – stupňovitý vrták se automaticky zasune do plechu
- Během vrtání věnujte pozornost celkové délce stupňovitého vrtáku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!