Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Závitová čelist HSS DIN EN 22568 pro metrické jemné závity ISO
Kulatá závitová čelist podle DIN EN 22568 v uzavřeném předdrážkovaném provedení (tvar B) pro vytváření jemných metrických závitů ISO podle DIN 13 do oceli s pevností až 850 N/mm² a do litiny.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Oboustranný řez
- Lze použít po obou stranách
- Závity lze řezat v jednom kroku
- Snadné řezání a vynikající odvod třísek ve směru řezání
Vysoká trvanlivost
Podle normy DIN 223 (DIN EN 22568), tolerance 6 g
Čelist se umisťuje do držáku čelisti do výšky středního šroubu. Šrouby se utahují šroubovákem. Zařízení se položí na obrobek. Lze použít po obou stranách Při řezání je nutné přidat vhodný řezací olej. Po dvou otáčkách lze řez zlomit rychlým otočením zpět.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!