Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník HSCo Longlife TiAlN+ s červeným kroužkem pro slepé otvory DIN 371/376
Robustní speciální závitník pro obrábění těžko obrobitelných materiálů (např. Hardox) s mimořádně vysokou pevností 1000 až 1400 N/mm² používaných např. na bagrové lžíce, nástavby na nákladní vozidla, pancéřové desky, sněžné pluhy, zemědělskou techniku atd.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Špičkový povlak TiAlN+
- V současnosti jeden z nejlepších povlaků na závitníky pro obrábění tvrdých materiálů dostupný na trhu
- Speciálně vyvinutý pro řezání závitů
- Mimořádně žáruvzdorný až do 800 °C
- Povlak s velmi vysokou tvrdostí až 3 000 HV
- Vícevrstvé provedení s dodatečným mazným povlakem zajišťuje extrémně nízké hodnoty tření, nízká přilnavost a optimální odvod třísek
Stabilní řezná hrana
Zmenšený úhel čela stabilizuje řeznou hranou.
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!