Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Kombinovaný závitník HSS SMART STEP
Kombinovaný závitník HSS SMART STEP - 1
Kombinovaný závitník HSS SMART STEP - 2
Kombinovaný závitník HSS SMART STEP - 3
Kombinovaný závitník HSS SMART STEP - 4

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kombinovaný závitník HSS SMART STEP

Krátký kombinovaný strojní závitník HSS s jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné vrtání, řezání závitů a kuželové zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku.

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech
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
3 v 1: Vrtání, řezání závitů a zahlubování / odstraňování otřepů v jediném kroku


Nevyžaduje výměnu nástroje, šetří čas a náklady



První kombinovaný strojní závitník se stupňovitou geometrií hrotu


  • Až o 100% rychlejší než běžné kombinované strojní závitníky HSS

  • Optimální vystředění při práci na zakřivených površích

  • Vysoce přesné kruhové otvory jsou ideální přípravou pro vysoce kvalitní následné řezání závitů

  • Vrtání s menším namáháním


Průchozí otvor s přesným závitem podle normy ISO 2 (6H)



1/4 šestihranná stopka


Zabraňuje protáčení ve sklíčidle, zajišťuje optimální přenos síly a chrání sklíčidlo před poškozením



Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®



K dispozici výhradně od společnosti Würth

Upozornění
  • Obecně jsou vhodné pouze pro průchozí závity s tloušťkou materiálu max. 1 x D

  • Zahloubení podle normy DIN74-1 u šroubů se zápustnou hlavou (podle normy DIN 7991) není možné

  • Pro použití v akumulátorových vrtacích šroubovácích, ručních vrtačkách, stojanových vrtačkách a sloupových vrtačkách.