Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Diamantový kotouč Cut & Grind BSL na kov
Diamantový kotouč Cut & Grind BSL na kov - 1
Diamantový kotouč Cut & Grind BSL na kov - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Diamantový kotouč Cut & Grind BSL na kov

Mimořádně univerzální diamantový kotouč se speciálním vakuově pájeným diamantovým povlakem (BSL) na řezání a broušení. Zvláště optimalizovaný pro kovové aplikace do tloušťky materiálu 10 mm, pro broušení (odstraňování otřepů, srážení hran, odrezování, odstraňování laků a barev atd.) a pro zpracování svarů

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Velmi dlouhá životnost


30 až 50 krát delší životnost než lepené kotouče



Bez snížení vnějšího průměru


Konstantní řezný výkon a řezná hloubka po celou dobu životnosti



Vhodné i pro broušení


Odstraňování otřepů, srážení hran, odrezování, odstraňování laků a barev atd. a pro zpracování svarů



Šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější


  • 100% recyklovatelné

  • Extrémní odolnost proti lámání

  • Méně jisker

  • Žádné další znečištění prachem a zápachem


Žádné datum expirace



Necitlivý vůči změnám teploty a vlhkosti



Bez omezení z hlediska skladování

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Pokud se sníží jednoduchost řezání, bylo dosaženo konce životnosti. Neumožňuje opětovné ostření.

  • Dělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku – váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz