Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 7380-2 ocel 010,9, pozinkovaná
Š-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X20

Obj. č. 006000620

EAN 4011231106733

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 006000620

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M6

Délka (l1)

20 mm

Průměr hlavy (dc)

13,6 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Vnitřní pohon

HS4

Normy

ISO 7380-2

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

010,9

Povrch

Pozinkovaný

Typ hlavy

Plochá hlava s nákružkem

Detaily hlavy

S límcem

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Schválení

0 - nehodí se

Oblast použití

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-ISO4032-10-SW10-(A2K)-M6

x 1000 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-6

Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D6,4

Pojistná podložka VS Pružinová ocel, mechanicky pozinkovaná

POD-PJ-VS-(MZN)-10,0X6,4X0,90

x 1000 ks
Pojištění šroubů, střední pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota – aplikace jednou rukou