Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2 ocel 10.9, nelegovaná
ISO 7380-2 neleg. ocel 010.9
ŠRB-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH2,5-M4X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dc) | 9,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Vnitřní pohon | IH2.5 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Holý |
Typ hlavy | Plochá hlava šroubu s nákružkem a vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |