ASSY ® 3.0 HCR vrut do dřevotřísky, v pásech
ASSY 3.0 pozink. ocel žlutá, PT, záp. hl AW, pás
ŠRB-ZÁ-AW20-(A2L)-4,5X50/28
ASSY 3.0


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pozinkovaná ocel, žlutá, částečný závit, zápustná hlava, drážka AW, pás
Dřevo spojuje, neštípe
Stopková fréza – „pomocný motor“ pro nižší sílu
- Nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů
- Ochrana šroubovacích nástrojů
- Od průměru 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit - vyšší rychlost
- Nízké šroubovací momenty
- Vysoká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky
- Dvojitý závit: 3,0-4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0-12,0 mm
Pohon AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Rychlé nastavení polohy
- Bezpečné umístění šroubu
- Bit se prakticky nepovoluje
- Bez kymácení
- Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu
- Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm
Kruhový/lícovaný závit - menší tendence dřeva ke štěpení, velmi málo průrazů
- Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran
- Nižší krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
- Kruhový závit: do 4,5 mm
- Lícovaný závit: pd 5,0 mm
Šrouby nejsou vhodné pro venkovní použití a pro místnosti s krátkodobě nebo stále vysokou vlhkostí! V těchto případech prosím používejte šrouby ASSY 3.0 A2 z nerezové oceli.
Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových kotvách/hmoždinkách používat pouze vruty bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, kruhový protizávit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.
Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 4.5 mm |
Délka (l) | 50 mm |
Délka závitu (lg) | 28 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 8.9 mm |
Výška hlavy (k) | 2.7 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Závit s dvojitým začátkem |
Průměr jádra | 2.7 mm |
Tvar hrotu | Hrot s kruhovým závitem |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Barva | Žlutá |
Min./max. úhel zašroubování | 0-90 Stupňů |
S pásem | Holz-Her |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Univerzální, Nábytek, Korpus, Strop, Vnitřní výbava |
Vhodné stroje | Prebena 9D-62-45 CS, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3337, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3350, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3352, Šroubovák pro zásobník Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 80 sHS16 |
Šroub s povinností registrace | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!