Úhel zašroubování 45/60 stupňů
Pomůcka k zašroubování vrutů do dřeva ASSY
ŠRB-UHELNÍK-ASSY-60-45STP.-200X120X30
ASSY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Obě strany tohoto variabilně nastavitelné paralelní zarážky lze použít pro centrální umístění šroubů na nosníku
- Ujíždění šroubů při zavádění je minimalizováno použitím zarážky z nerezové oceli, jejíž oba konce lze zasunout
- Díky permanentnímu magnetu pro práci nad hlavou, integrovanému držáku bitů a možnosti montáže jednou rukou je zajištěna pohodlná a snadná práce
- Nastavené body se snadněji orýsují díky integrované oddělovací linii
- Zaručená dlouhá životnost díky plastu odolnému proti opotřebení
Vyhýbejte se odchylkám zatížení, které mohou nastat v důsledku nesprávného upevnění šroubu nebo poškození šroubu způsobeného protínajícími se šrouby v místech křížení.
Přesná montáž šroubů na hlavní a vedlejší nosníky, výztuhy výklenků, upevnění krajních nosníků, výztuhy zářezů pomocí ASSYplus VG 4, upevnění střešních panelů pomocí šroubů Isotop, upevnění dřeva ve střeše pomocí ASSY 4 CSMP nebo ASSY 4 WH II
Délka | 200 mm |
Šířka | 30 mm |
Výška | 120 mm |
Materiál | PLAST/KOV |
Povrch | PLA |
Hmotnost | 196 g |
Počet kusů | 4 ks |
Vhodné pro šroub | ASSY 4 průměr 6 mm, ASSY 4 průměr 8 mm, ASSY 4 průměr 10 mm, ASSYplus VG zápustná hlava průměr 6mm, ASSYplus VG zápustná hlava průměr 8 mm, ASSYplus VG zápustná hlava průměr 10 mm, ASSYplus VG válcová hlava průměr 6mm, ASSYplus VG válcová hlava průměr 8 mm, ASSYplus VG válcová hlava průměr 10 mm |
Oblast použití | Dřevostavba |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!