Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub do dřevěných desek ASSY®plus 4 P CSMR Kalená pozinkovaná ocel, částečný závit, se závitem pod hlavou, zápustná hlava

ASSYplus 4 P CSMR, poz. oc. PT, záp. fr. hl., RW
ASSYPLUS 4 P CSMR

Obj. č. 0178403550
EAN 4061975502810
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šroub s částečným závitem se závitem pod zápustnou frézovanou hlavou a vysokým spojovacím účinkem. Vhodné pro spoje bez mezer, v blízkosti hran bez předvrtání dřevěných kompozitních desek nebo masivního dřeva. Pevné uchycení závitu pod hlavou umožňuje spojení bez montážní mezery i v případě lehkých dřevovláknitých desek a hlavy šroubu končící na povrchu desky.

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Přesné polohování a velmi čisté vrtání díky pokročilému středicímu vrtacímu hrotu


  • Polohování a vrtání bez odlamování

  • Maximální vrtací výkon a přesný vrtací proces díky vrtacím řezným hranám (podobně jako u bitů Forstner)

  • Přesné polohování na tvrdých površích bez prokluzování díky středicímu kolíku

  • Rychlé šroubování díky šetrnému začátku závitu


Snadné zahloubení do tvrdého / měkkého dřeva s vysokým výskytem suků i do dřevovláknitých desek z tvrdého dřeva


  • Velmi vysoký výkon frézování díky frézovacím žebrům umístěným na zápustné hlavě


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost


  • Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
Upozornění
  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pro venkovní montáže a místnosti s konstantní vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSYplus 4

  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojení dvou dřevěných prvků bez montážní mezery


Podhlavový závit pod hlavou, se zmenšeným stoupáním závitu a se zvětšeným vnějším průměrem, umožňuje spojení dvou dřevěných prvků bez montážní mezery. Lze docílit zapuštění hlavy šroubu tak, aby byla v jedné rovině s povrchem materiálu.



Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady


Spoj dřevo-dřevo navržený pro stažení dohromady je možný díky částečnému závitu, který začíná bezprostředně za dříkem. Závit je v tomto případě zcela umístěn v dolní, druhé součásti.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Návod
  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku

Jmenovitý průměr (d)

3.5 mm

Délka (l)

50 mm

Délka závitu (lg) (lg)

20 mm

Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b)

23.5 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

Frézovací žebra

Průměr hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2.9 mm

Vnitřní pohon

RW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit se závitem pod hlavou

Délka stopky

16.0 mm

Konstrukce

S dříkem

Tvar závitu

Hrubý závit

Průměr jádra

2.1 mm

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

OSB, Dřevotřískové desky, Panel z masivního dřeva (SWP)

Oblast použití

Prkenná podlaha, Vnitřní výbava, Korpus, Nábytek, Univerzální

Schválení

ETA-11/0190

Hmotnost výrobku (na kus)

2.230 g

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Univerzální držák E 6,3 (1/4) S rychlovýměnným upínacím pouzdrem

ADAPTÉR-BIT-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

x 1 ks
Držák bitů 1/4

DRZA-BIT-SRV-1/4PL-L60MM

ZEBRA
Rychlovýměnný držák optimalizovaný pro vrtáky a bity (tvar C 6,3, E 6,3 a dvojitý bit) s 1/4" šestihranným unašečem
x 1 ks
Akumulátorový vrtací šroubovák BS 12-A

AKU VRT. ŠROUB. BS12-A LIION 2X2,0AH

MASTER
Mimořádně kompaktní a výkonný vrtací šroubovák, 12 V Li-Ion. Ideální pro lehké vrtání a šroubování
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace