Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ASSY® 3.0 A2 Vrut do dřevotřísky

ASSY 3.0 ner.o. A2, úpl.z., pl.hl. AW
ŠRB-PLKHL-DŘ-A2-AW20-4,5X35/32

Obj. č. 018044535

EAN 4047376902879

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ASSY® 3.0 A2 Vrut do dřevotřísky

Obj. č. 018044535

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Univerzální k upevnění plechů z nerezové oceli na dřevo ve vnějších prostorech vystavených trvale povětrnostním vlivům.

Nerezová ocel A2, úplný závit, plochá hlava, pohon AW



Dřevo spojuje, neštípe



Asymetrický závit – větší závit s jedním začátkem, vyšší pevnost v tahu


  • Nízký krouticí moment při šroubování

  • Velká síla šroubování

  • Rychlejší šroubování než běžné vruty do dřevotřísky

  • Dvojitý závit: 3,0–4,5 mm

  • Hrubý závit: 5,0-12,0 mm


Systém AW – vyšší výkon


  • Optimální přenos síly

  • Skvělé nasazení

  • Rychlé usazení

  • Bezpečně uložení vrutu

  • Bit téměř nevypadává

  • Bez viklání

  • Bez poškození povrchové vrstvy vrutu

  • Pouze 5 velikostí bitů pro průměry 3,0 až 12,0 mm


Kruhový závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo průrazů


  • Minimální štípací síly, především při šroubování u okrajů

  • Snížený krouticí moment při šroubování

  • Děrovací účinek kruhového závitu výrazně předchází štípání

  • Kruhový závit: 3,0–4,5 mm

  • Kruhový protizávit: 5,0-12,0 mm


Materiál:


Korozivzdorná austenitická nerezová ocel (1.4301; 1.4567)

Upozornění

Předvrtání na průměr jádra v pevném tvrdém dřevě



Šrouby ASSY 3.0 A2 jsou odolné vůči kyselinám jen do určité míry a nejsou vhodné pro použití v atmosféře obsahující plynný chlór



Je-li nutné upevnění ke dřevu, je třeba v kovovém jazýčku vytvořit přesný výřez.



Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrtací hrot, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.), např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a 0153 (plochá hlava).



Rozsah použití různých nerezových ocelí je uveden v následující tabulce publikované ISER (německá informační kancelář pro nerezové ušlechtilé oceli, nerezové oceli pro různé klimatické podmínky, www.edelstahl-rostfrei.de, informační list 828). Nerezové oceli (např. materiál č. 1.4016) jsou doporučeny k použití v nezakrytých provozech pouze ve venkovním prostředí, ovšem i zde s velkými omezeními. Proto k použití ve venkovním prostředí doporučujeme pouze austenitické nerezové oceli, přičemž je třeba zohlednit klimatické podmínky. Nerezová ocel A4 je obzvlášť vhodná k použití v průmyslových provozech a v blízkosti moře.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Při použití tří vrutů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

ASSY 3.0 A2 vyrobený z korozivzdorné austenitické nerezové oceli a je určen zejména k venkovnímu použití, ve vlhkých uzavřených prostorech a ve slané atmosféře

Návod

Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.

Jmenovitý průměr (d)

4,5 mm

Délka (l)

35 mm

Typ hlavy

Pan head hlava

Průměr hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

3 mm

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Délka závitu (lg)

32 mm

Průměr jádra

2,7 mm

Tvar hrotu

Hrot s kruhovým závitem

Vrcholový úhel

30 Stupňů

Materiál

Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

3,049 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Fasáda, Terasa, Plot, Dřevěná stavba, Vlhký prostor, Balkon, Můstek, Hrací zařízení, Plech-dřevo, Venku

Schválení

ETA-11/0190

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace