ASSY® 3.0 combi
ASSY 3.0 combi, poz. oc., č.z., šestihr. hlava AW
ŠRB-DŘ-6HR-AW40-(A3K)-10X220/100
ASSY 3.0 KOMBI



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná, částečný závit
Hlava combi s drážkou AW a vyztuženou násadou dříku je nesmírně všestranný a umožňuje vysoký přenos síly.
Asymetrický hrubý závit s kluznou povrchovou úpravou, lícovaným závitem a začištěním znamená úsporu času o 30 % a nižší tendenci sklouzávat při použití.
Hlava:
Kombinovaná šestihranná hlava + drážka AW s vyztuženou násadou dříku umožňuje velmi flexibilní přenos síly a dokonalé slícování ve spojích s kovem.
Závit:
Asymetrický hrubý závit s ostrými závity zaručuje krátké časy zašroubování.
Plastový povlak bez tření:
Umožňuje snadné zašroubování díky nižšímu tření.
Stopková fréza
Frézovací část za závitem snižuje krouticí moment při šroubování o 20 %.
Hrot
Nižší riziko štípání díky lícovanému závitu.
Pro jednotlivá statická doporučení můžete použít software Würth pro dimenzování dřevěných konstrukcí (online nebo ke stažení pro použití offline). U jednoduchých standardních použití se řiďte tabulkami s výpočty. Vyžádejte si bezplatnou kopii u svého obchodního zástupce.
Vruty do dřevotřísky jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava).
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 10 mm |
Délka (l) | 220 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vnější pohon | WS15 |
Vnitřní pohon | AW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | S dříkem |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Délka závitu (lg) | 100 mm |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Dřevěná stavba, Konstrukce prvků, Stavba zdřevěných panelů, Napojení kovu a dřeva |
Průměr jádra | 6.3 mm |
Tvar hrotu | Hrot s protizávitem |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Schválení | ETA-11/0190 |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!