Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní šroub ASSY® 4 CS MDF Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava

ASSY 4 CS MDF,ocel,poz. FT, záp., RW
ŠRB ZÁ MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/26

Obj. č. 0190013530

EAN 4061975677891

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní šroub ASSY® 4 CS MDF Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava

Obj. č. 0190013530

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Speciální šroub s plným závitem se zápustnou hlavou pro upevnění kování nebo skříňových spojek do vysoce stlačeného dřevovláknitého materiálu, např. MDF

Ideální přenos síly díky drážce RW


  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu

  • Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu

  • Kompatibilita s předchozí drážkou AW


Tvarové spojení na kovových armaturách nebo v dřevěných produktech s vysokou hustotou materiálu


  • Pro montáž spojů pomocí ocelových šroubů s plným závitem

  • Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními

  • Stahuje bez frézování hlavou, protože pod hlavou nejsou žádné frézovací prvky

  • Hlava se vkládá zatlačením


Maximální spolehlivost šroubového spoje díky asymetrickému jednoduchému závitu


  • Optimálnímu sladění vrtacího hrotu a geometrie závitu

  • Vynikající ukotvení do dřeva díky asymetrickému uspořádání boků závitu


Ideální pro šroubové spoje bez tření do plastu, například do hmoždinek nebo do homogenních vysoce stlačených dřevěných materiálů


  • Šroub se rychle prošroubuje průběžným závitem ke špičce šroubu

  • Šroubování bez roztahování díky geometrii špičky bez jakéhokoli prvku snižujícího štípání
Upozornění
  • Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce

  • Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 nebo A4 a, pokud ovzduší obsahuje chlór, použijte šrouby z nerezové oceli HCR

Schváleno podle ETA-11/0190

Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje ocel-dřevo navržené pro tahové síly


Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování-dřevo nebo plechový materiál-dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností.



Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)


  • Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 5 µm

  • Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Návod
  • Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení

  • Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.

  • Šrouby s plným závitem jsou vhodné pro bezpečné upevnění tvarovek nebo tenkých materiálů. Délka šroubu, která má být zvolena, by měla být menší než tloušťka desky podkladu, do které má být šroub zašroubován

Jmenovitý průměr (d)

3,4 mm

Délka (l)

30 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

7 mm

Výška hlavy (k)

2,3 mm

Vnitřní pohon

RW10

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Délka závitu (lg)

26 mm

Průměr jádra

1,8 mm

Tvar hrotu

Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru

Vrcholový úhel

30 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Barva

Šedá

Min./max. úhel zašroubování

0-90 Stupňů

Hmotnost výrobku (na kus)

1,100 g

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, MDF

Oblast použití

Vnitřní výbava, Výstavba veletrhu, Nábytek, Korpus, Stavba obchodu

Vhodné stroje

Würth BS 12-A Power

Schválení

ETA-11/0190

Šroub s povinností registrace

Ano

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit RW®

BIT-RW10-RŮŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW10-RŮŽOVÝ-1/4ZO-L50MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY
Bit RW®

BIT-RW10-RŮŽOVÝ-1/4ZO-L120MM

Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY