Vrtací šroub pias®, plochá hlava s drážkou AW
pias nerez. ocel A2, plochá hlava AW
ŠRB-SVRT-PLKHL-AW25-A2-4,8X38



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Doba montáže kratší nejméně o 50 % díky vrtacímu hrotu
- Vrtání bez vystředění
- Tváření závitů
- Upevnění
vše v jednom kroku
Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW
Vhodné pro kombinace součástí tI/tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
Hliník/hliník pro prům. 4,2 mm a 4,8 mm
- Vrtací šrouby musí být používány s vhodným vrtacím šroubovákem (např. s akumulátorovým vrtacím šroubovákem s hloubkovým dorazem)
- Použití rázových šroubováků není povoleno
- Vrtací šrouby musí být připevněny kolmo k povrchu součásti
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Druh vstupu | AW |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm |
Délka (l1) | 38 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,85 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 5,7 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 35 mm |
Vnitřní pohon | AW25 |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 1,7 mm |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 4,0 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 2-28 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1700-2500 ot/min |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!