Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Vrtací šroub, kulatá hlava s drážkou AW piasta®

piasta, nerez. ocel A2, vločk. zinek, AW
ŠRB-SVRT-PLKHL-AW20-(RUS)-4,2X32

Obj. č. 020684232

EAN 4045727274002

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vrtací šroub, kulatá hlava s drážkou AW piasta®

Obj. č. 020684232

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Nerezová ocel A2 s vrtacím hrotem a lisovaným závitem vyrobeným z kalené oceli, plochou hlavou a unašečem AW. Pro upevnění ocelových a hliníkových profilů na ocelových nosných konstrukcích ≤ 3 mm a k hliníku ≤ 4 mm

Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:


  • Vrtání bez vystředění

  • Utváření závitů

  • Zajištění

Všechny kroky v jednom



Doplňkový optimální přenos utahovacího momentu pomocí unašeče AW



Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184


  • Ocel/ocel pro ∅ 4,2 mm a 4,8 mm

  • Hliník/ocel pro ∅ 4,8 mm

  • Hliník/hliník pro ∅ 4,8 mm
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Bimetal

Povrch

RUS

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Pan head hlava

Druh vstupu

AW

Typ závitu

ST

Tvar hrotu

Vrtací hrot

Podzemí

Ocel, Hliník

Jmenovitý průměr (d1)

4,2 mm

Délka (l1)

32 mm

Průměr hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Délka hrotu vrtáku (lp)

4,5 mm

Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku

30,5 mm

Vnitřní pohon

AW20

Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce

1 mm

Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov)

3 mm

Pro max. tloušťku substruktury

2 mm

Min./max. tloušťka upevnění

1,5-20 mm

Schválení

ETA-10/0184

Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh)

1700-2500 ot/min

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Bit AW® C 8.0 (5/16) s patentovaným profilem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-5/16ZO-L32MM