Vrtací šroub, šestihranná hlava s těsnicí podložkou pias®
Samořez. fasádní šroub pias, těsnicí podložka
ŠRB-SVRT-6HR-PŘÍR-POD19-WS10-A3K-6,3X70


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z pozinkované oceli a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Zkrácení doby montáže o min. 50 % díky hrotu vrtáku:
- Vrtání bez vystředění
- Utváření závitů
- Zajištění
Všechny kroky v jednom
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel – pro ∅ 4,2–∅6,3 mm
Galvanizované vrtací šrouby lze používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost. U spojovacího materiálu se stavebně technickým schválením musí být vždy dodržovány podmínky schválení a především pak Část 2 „Zvláštní předpisy“.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál těsnicí podložky | Ocel |
Povrch těsnicí podložky | Pozinkovaný |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s límcem |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Podzemí | Ocel, Hliník |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 70 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13,2 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 19 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 4,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 6,4 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 8,4 mm |
Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 59 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Max. tloušťka materiálu k provrtání (kov) | 6,0 mm |
Pro max. tloušťku substruktury | 5,0 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 7,5-54 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |
Min./max. doporučené otáčky při instalaci (volnoběh) | 1200-1800 ot/min |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)