Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub do dřeva s D-kotvou

D-kotva, pozinkovaná ocel, AW
ŠRB-KTV-ZÁVHL-AW30-(A2K)-6X200/42

Obj. č. 0233163200

EAN 4038898661108

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do dřeva s D-kotvou

Obj. č. 0233163200

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Kotva pro montáž v rozestupech bez pnutí pro suché upevnění lišt a pro připevnění rámů oken, obložek dveří nebo podpůrných konstrukcí.

Materiál: Pozinkovaná ocel, modrá pasivovaná



Úspora času


Nevyžaduje časově náročné vyrovnávání pomocí vymezovačů



Použita jako součást soustavy s krytkou AW kotvy


Krytky jsou přitisknuty k povrchu i při montáži pod úhlem do 20°



Vrut je v dolní části závitu hlavy vybaven kuželovým přechodem


Vrut s sebou nestáhne lištu, ani když je do otvoru nasazen mimo střed (šroubování bez tření).

Upozornění

D-kotvu lze při montáži podpůrných konstrukcí kombinovat s vruty Jamo®. D-kotva má vyšší jmenovité zatížení a nevyžaduje žádné další nastavení.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodná montáž:


Rámy oken (dřevo, plast)


Obložky dveří (rámy)


Vestavěné skříňky / kuchyňské skříňky


Suché upevnění lišt


Opěrné konstrukce na stěnách, podlahách a stropech


Vhodné pro: Všechny betonové a zděné stavební materiály včetně plných cihel, dutých cihel a lehčeného betonu s odpovídajícími kotvami/hmoždinkami. Lze také použít ve dřevě, i bez kotev/hmoždinek.

Jmenovitý průměr (d)

6 mm

Průměr závitu až k hlavě (d2)

10,0 mm

Délka (l)

200 mm

Typ hlavy

Závitová hlava

Průměr hlavy (dh)

10,0 mm

Výška hlavy (k)

22,0 mm

Vnitřní pohon

AW30

Typ závitu

Závit do dřeva

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Provedení závitu

Částečný závit se závitem pod hlavou pro seřízení

Délka závitu (lg)

42,0 mm

Délka závitu až k hlavě (lg2)

22,0 mm

Průměr jádra

4,2 mm

Průměr jádra u závitu až k hlavě

7,5 mm

Tvar hrotu

Špičatý

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

45 Stupňů

Oblast použití

Odstupová montáž, Okna, Kuchyně, Suchý hřeben, Dveře, Spodní konstrukce

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Hmoždinka, Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo

Vyhovuje RoHS

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Krytka, pohon AW pro D-kotvy

KLB-PLA-AW30-R9010-PUREWHITE-D13

x 500 ks
Krytka, pohon AW pro D-kotvy

KLB-PLA-AW30-R1002-SANDYELLOW-D13

x 500 ks
Krytka, pohon AW pro D-kotvy

KLB-PLA-AW30-R8024-BEIGEBROWN-D13

x 500 ks
Krytka, pohon AW pro D-kotvy

KLB-PLA-AW30-R8016-MAHOGANYBROWN-D13

x 500 ks
Multfunkční vrták MFD-S s rovnou stopkou

VÍCEÚČ.VRTÁK ZE SLIN.KAR.-8X200MM

Vrtá v podstatě ve všech materiálech
x 1 ks
Plastová rámová hmoždinka W-RD bez nákružku, přirozená barva

HMOŽDINKA

Vynikající aplikace díky rozpínání ve čtyřech směrech a zámku proti otáčení
x 200 ks